クリッピーカップダック

クリッピーカップダック - 曙産業クリッピーカップダック - 曙産業

お米を計る計量カップとお米の袋をとじるクリップがひとつになりました
持ち手がクリップになります

材質カップ:AS樹脂、クリップ:ABS樹脂、スプリング:18-8ステンレススチール仕様1カップ:1合、計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付寸法(mm)70×140×55容量(mL)180質量(g)62耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982758CH-2034オレンジ
990
719
791(税込)
6日以内出荷
18982767CH-2035ピンク
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする