曜日別特売

米びつろうと

米びつろうと - 曙産業

お米をペットボトルに保存している方におすすめ!
ペットボトルへのお米の移し替え、冷蔵庫への保存、毎日の計量をもっと手軽に行えます
ろうとが広口だから移し替えの際にお米が詰まらずとってもスムーズに流れます
計量カップのフタでサッと計量
無洗米・普通米用の目盛り付き
スリム設計だからそのまま冷蔵庫に保存できます
野菜室にも収まりやすいサイズ
あずきやパン粉などの小分け保存にも便利です

材質ポリプロピレン仕様計量カップ:無洗米・普通米用の目盛り付寸法(mm)97×110×69ピンク質量(g)83耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982803PM-432
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする