曜日別特売

αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型

αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 - 象印チェンブロック
(1件のレビュー)

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。

種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07966778AS-006-30.063320
114,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966787AS-006-60.066320
130,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966796AS-01-30.13320
114,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966805AS-01-60.16320
130,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966814AS-016-30.163320
164,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966823AS-016-60.166320
180,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966832AS-025-30.253320
164,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966884AS-05-60.56385
210,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966875AS-05-30.53385
186,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07966866AS-049-60.496385
210,900
199,800
219,780(税込)
当日出荷
地域運賃
07966848AS-025-60.256320
180,200
179,800
197,780(税込)
当日出荷
地域運賃
07966857AS-049-30.493385
186,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07966875
2018-05-30
用途: 織物の反物を巻いてあるビームをチェーンブロックで移動するため。

非常にスムーズに動きます。もう一つ外国製のチェーンブロックが付いていますが、比較にならないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
1が参考にしています
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする