コカ・コーラ

コカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラコカ・コーラ - コカ・コーラ
(7件のレビュー)
種類炭酸飲料原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/ 炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェインアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:45kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11.3g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
賞味期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516696960361ケース(350mL×24本)350-
3,720
3,398
3,670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167084229741ケース(500mL×24本)500-
4,800
3,698
3,994(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4281459977661ケース(500mL×24本)500-
4,656
4,098
4,426(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814608297081ケース(160mL×30本)160-
3,210
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4281461760411ケース(250mL×30本)250-
4,650
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814626211641ケース(300mL×24本)300-
3,720
2,998
3,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60997519525001箱(1.5L×6本)1500-
2,520
2,398
2,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2516690860871ケース(1500mL×8本)1500メーカー製造日より6ヶ月
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25166908608760997519525006087 コカ・コーラ コカ・コーラ 60997519コカ・コーラコカ・コーラ1箱(1.5L×6本)
2,398
税込2,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 仕事区切りのひと飲み
ゆめや

仕事中や仕事終わりに一気に飲み干せるサイズ。
大きいサイズで余るより、飲み干せるので最高です。

対象商品 : 42814608
2024-05-13
用途: 休憩時間
建設業・工事業

気温が上がり始めた季節。
飲みきりサイズで助かっております。

対象商品 : 42814608
2023-10-02
用途: 休憩時間時 水分補給時
飲食業

量がちょうどいいし飲み切ができて、衛生的にちょうどいい。

対象商品 : 42814608
2023-10-24
用途: 普通の飲料として
卸売・小売業

安定のコーラです。容量が160mlでちょうどよかった。少量の炭酸が欲しいときにはもってこい。

対象商品 : 25166969
2023-06-29
用途: 水分補給に

どこでも買えるコーラです。普通ですが、それが一番いいと思います。

対象商品 : 25167084
2020-03-27
用途: 休憩
建設業・工事業

炭酸飲料、特にコーラーの好きな人が多いので、大変喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 25166908
2019-11-09
用途: ミーティーグ
COSCP広島

美味しい 職場スタッフルームにて、無料進呈しております。
皆様 喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする