曜日別特売

コカ・コーラプラス

コカ・コーラプラス - コカ・コーラ
容量(mL)470成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5.2g、糖質:0g、糖類:0g、食物繊維:5.2g、食塩相当量:0.08g種類炭酸飲料シリーズコカ・コーラ容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0404-90原材料食物繊維(難消化性デキストリン)/炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、香料、カフェインアレルギーなし機能性関与成分難消化性デキストリン(食物繊維として):5g、カフェイン:45mg内容量1ケース(470mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516745945211
4,752
4,598
4,966(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする