カナダドライジンジャエール

カナダドライジンジャエール - コカ・コーラカナダドライジンジャエール - コカ・コーラカナダドライジンジャエール - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。

種類炭酸飲料原材料果糖ぶどう糖液糖、ジンジャーエキス/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25167303521861ケース(500mL×24本)500
4,800
3,798
4,102(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814547449051ケース(160mL×30本)160
3,210
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54568448518981ケース(1.5L×6本)1500
2,520
2,298
2,482(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25166926449111ケース(1500mL×8本)1500
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25166987449081ケース(350mL×24本)350
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2516692644911545684485189844911 カナダドライジンジャエール コカ・コーラ 54568448カナダドライジンジャエールコカ・コーラ1ケース(1.5L×6本)
2,298
税込2,482
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814547
2023-07-08
用途: 飲用の為
岩本屋飲食業

飲みたい時に、1回で飲める量なので、丁度良く飲んでます。
また、購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする