コカ・コーラ
からだ巡茶
のむ、巡る、キレイ。
東洋の健康思想に基づく体の中からキレイを目指す、13素材。
原材料
烏龍茶、緑茶、どくだみ、熊笹、杜仲葉、プーアル茶、はすの葉、黄茶、クコの実、みかんの皮、山査子、高麗人参、霊芝、ビタミンC
容器
ペットボトル
アレルギー
なし
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5.9mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167118
32532
1ケース(410mL×24本)
410
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,102
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814574
40649
1ケース(2000mL×6本)
2000
¥
2,466
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814565
32533
1ケース(1000mL×12本)
1000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください