曜日別特売

スプライトエクストラ

スプライトエクストラ - コカ・コーラ
容量(mL)470成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:5.2g、糖質:0g、糖類:0g、食物繊維:5.2g、食塩相当量:0.08g種類炭酸飲料原材料食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)アレルギーなし機能性関与成分難消化性デキストリン(食物繊維として):5g内容量1ケース(470mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516746845240
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする