ファンタ

ファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラファンタ - コカ・コーラ
(2件のレビュー)
種類炭酸飲料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
全13種類を絞り込む
種別
内容量
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
種別
原材料
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25167005475281ケース(350mL×24本)350グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
3,720
3,398
3,670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167136475261ケース(500mL×24本)500グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
4,800
3,500
3,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167145500081ケース(500mL×24本)500オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
4,800
3,500
3,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814854500131ケース(500mL×24本)500オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
4,656
4,098
4,426(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814863475291ケース(500mL×24本)500グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
4,656
4,098
4,426(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814879500111ケース(160mL×30本)160オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
3,210
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814888475321ケース(160mL×30本)160グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
3,210
2,698
2,914(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814897475271ケース(280mL×24本)280グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
3,720
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60997449524791箱(1.5L×6本)1500オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
2,520
2,298
2,482(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60997458524811箱(1.5L×6本)1500グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
2,520
2,298
2,482(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25166944475251ケース(1500mL×8本)1500グレープ果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6なし(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25166953500091ケース(1500mL×8本)1500オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
2,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
25167014475441ケース(350mL×24本)350オレンジ果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス/ 炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)オレンジ(100mL当たり)エネルギー:42kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:33mg
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2516694447525609974585248147525 ファンタ コカ・コーラ 60997458ファンタコカ・コーラ1箱(1.5L×6本)
2,298
税込2,482
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2516695350009609974495247950009 ファンタ コカ・コーラ 60997449ファンタコカ・コーラ1箱(1.5L×6本)
2,298
税込2,482
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814888
2024-05-30
用途: 水分補給
建設業・工事業

飲料物の価格高騰は、厳しいです。
少しでも、安く購入したいです。

対象商品 : 42814879
2024-04-28
用途: 配布用
適斎塾

最近飲料が値上がりしているので、ミニサイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする