煌烏龍茶

煌烏龍茶 - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

「煌(きらめ)く」と書く烏龍茶 煌「ファン」は、その名の通りエネルギッシュなイメージで、前向きな気持ちや姿勢を表現しています。
中国の力強く、どこか神秘的なパワーを感じ、気持ちも心もすっきり前向きになるというメッセージを込めています。

種類ウーロン茶飲料原材料烏龍茶(武夷岩茶)、ビタミンC成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5~15mg容量(L)2シリーズ容器ペットボトル本数6アレルギーなし内容量1ケース(2000mL×6本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516689948739
2,466
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25166899
2023-09-04
用途: 水分補給

現場の水分補給として利用させていただいております。スポーツ飲料だけだと飽きるのでこちらでさっぱりしてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする