曜日別特売

ミニッツメイド 朝の健康果実100%

ミニッツメイド 朝の健康果実100% - コカ・コーラ

「ミニッツメイド」は、1945年米国マサチューセッツ州で誕生しました。
太陽と大地の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな味わいとさっぱりとした飲みやすさが、世界中で愛されている果実飲料です。
果実の持つ健康的なチカラをお届けする100%果汁飲料をはじめ、朝に必要な栄養素を手軽に摂れるゼリー飲料など、
幅広いラインナップで健康的で前向きなライフスタイルをサポートします。

種類果実ミックスジュース(濃縮還元)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
成分
原材料
アレルギー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25167373277971ケース(350mL×24本)350エネルギー:49kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:11.9g、ナトリウム:0mg、ビオチン:12.5μg果実(オレンジ、ぶどう、りんご、うんしゅうみかん、レモン)、香料、ビオチンオレンジ、りんご
4,560
3,998
4,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167023277991ケース(280g×24本)-エネルギー:49kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12g、ナトリウム:0mg、ビオチン:14.5μg果実(グレープフルーツ、りんご、ぶどう)、香料、野菜色素、カラメル色素、ビオチンりんご
2,756
取扱い終了
返品不可
代引不可
25167389278021ケース(350mL×24本)350エネルギー:51kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:12.7g、ナトリウム:0mg、ビオチン:12.5μg果実(ぶどう、カシス)、香料、ブドウ果皮色素、ビオチンなし
3,423
取扱い終了
返品不可
代引不可
25167398278001ケース(350mL×24本)350エネルギー:49kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12g、ナトリウム:0mg、ビオチン:14.5μg果実(グレープフルーツ、りんご、ぶどう)、香料、野菜色素、カラメル色素、ビオチンりんご
3,423
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする