マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)

マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。

用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)内容量1台
取扱説明書:(15.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19009866MRP-M100CR(DB)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マルチレコードプレーヤー
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19009866
2020-08-26
用途: 店内BGM
サービス業

店舗の雰囲気にマッチしていてさらにレコードともレトロな感じで大変良いです

2が参考にしています
対象商品 : 19009866
2019-09-11
用途: レコードを聞く
その他業種

商品としては使いやすくて良い。ただリモコンは使いかつてが悪くいらない。CDにも録音出来れば良いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする