クオリティトラストジャパン
microUSBコネクタ対応USBケーブル
2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
用途
スマートフォンの通信・充電に。
ケーブル長(cm)
150
仕様
2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応
質量(g)
30
コネクタ
microUSBコネクタ
インターフェイス
USB2.0
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010119
QX-043WH
ホワイト
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
19010128
QX-043PK
ピンク
オープン
取扱い終了
19010137
QX-043BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください