曜日別特売

iPhone/スマートホン対応ソケット一体型フレキシブルアームマグネットホルダー

iPhone/スマートホン対応ソケット一体型フレキシブルアームマグネットホルダー - クオリティトラストジャパン

磁石の力でiPhoneやスマートフォンなどをホールドし、搭載のUSBポートから充電も可能な車載用アクセサリーソケット用フレキシブルアームスタンドです。ブルーLEDランプ搭載。

用途車内でのスマートフォンの固定に。仕様マグネット脱着+粘着スタンド、360度回転ボールジョイント、搭載出力機能:シガーソケット1個、USBポート2個付属品金属シート、ドライ&ウェットシート付ブラック質量(g)160定格出力シガーソケット最大3A、2USBポート合計2.4Aアーム長さ(mm)(フレキシブル)100耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(アーム部)9.9×9.9×150、(CD部)55×49×120定格入力DC12/24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010968QS-144BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする