流石に純正品なので違和感なく車に付けれました。
2回発送遅延のメールが来ていましたがそれ程待つ事もなく到着しています。
da17vエブリィジョインターボの空きスイッチに、付け替えのために購入しました。メクラスイッチの裏の爪を裏から押して付け変えます。問題無く使えます。
以前他車についていて便利だったので、ソリオ用に購入。取り付けもフォグランプスイッチ脇の蓋をこじって外してはめるだけ、と簡単でした。
150円くらいだと納得の値段かなあ
純正部品のため品質に問題ありません。
使用方法は、エブリイDA17V型のステアリング左側のダッシュボードのスイッチのスペースに使用しました。
コインホルダーはあると助かりますが、なくてもなんとかなるような部品ですから、出費に見合うか使用頻度を考慮されてからの購入をおすすめします。
コインパーキングの利用時やETCが使用できない有料道路を通行することが多い方にはこの部品は大いに活躍すると思います。
ja22のハンドル右側スペアスイッチホールに取り付けできないかなー
と思いサイズ不明で購入したのですが、小さくて使用できませんでした。
正面がら見たおおよその外形は横23mm縦36mmくらい
穴の大きさは一回り小さければ使用できると思います。