曜日別特売

(33926)レジスタ,イグニツシヨン(2.2Kオーム,マーク 8)

(33926)レジスタ,イグニツシヨン(2.2Kオーム,マーク 8) - スズキ
(14件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1904762333926-76G80
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19047623
2023-02-06
用途: 6番から8番へ変更
製造業

雪山の季節なので少しでもパワーアップしたく購入。
速くなった気がします。

対象商品 : 19047623
2022-09-06
用途: 3速ATだと効果抜群
その他業種

HA23Vの走行距離50000km ATに乗っています。
MTと違いATは勝手にシフトアップします。
N番だと3000rpm以上回さないとトルクが出ませんがこの8番だと2500rpmくらいから加速が伸びます。
燃費はNで16切るくらいでしたが8にしてガンガン踏んでも17切ることはありません。
50000km超えの経年車でATなら確実に効果はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 19047623
2022-04-21
用途: 試験的に取付してみました

標準のNから8に取り替えしました。違いはよく分かりませんでした。現在も継続使用中です。あたりまえですが、テスターで確認してから交換すべきでしょう。

対象商品 : 19047623
2020-08-18
用途: ジムニーJB23 6型の燃費向上ともたつきをなくすため
不動産業

変更以前より、フケがよくなり、回し過ぎなければ燃費は、向上したような

2が参考にしています
対象商品 : 19047623
2020-02-07
用途: he21s ラパンに装着
自動車・二輪車・自転車関連業

500円で簡単チューニング ! 効果ありです
スズキに注文すると1週間待ちてましたが
モノタロウさんなら翌日到着 ありがたいです

1が参考にしています
対象商品 : 19047623
2020-03-28
用途: 点火時期調整
その他業種

各レジスターを揃えてテストする事で、最適な物が見つかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19047623
2019-10-10
用途: アルトHA23S ライトチューン
医療・福祉・介護関連業

コレは良いですよ、デメリットは全く感じずに発進から加速、定常走行までレスポンスがアップしました。大幅なパワーアップなどは望めませんがいわゆる気持ちの良いクルマになります。過走行でパワー感が落ちたクルマには特におススメ。8番ならレギュラーで問題ありません。(あくまで自己責任ですが。)

対象商品 : 19047623
2020-06-07
用途: 自動車の補修
運輸・通信業

純正部品なので安心して使えます、部品販売より手軽で早く届きますので、他の部品も注文します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-26
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする