坂詰製作所
《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
AC100~200
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線
材質
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1.5~2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87061073
DF-8FL G
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください