曜日別特売

回転式コミックラック

回転式コミックラック - フクダクラフト回転式コミックラック - フクダクラフト回転式コミックラック - フクダクラフト回転式コミックラック - フクダクラフト回転式コミックラック - フクダクラフト回転式コミックラック - フクダクラフト
(1件のレビュー)

4面全面収納。360°回転するので、どこからでも出し入れが出来、手に取りたい物がすぐ目の前に。
コミック約224冊、文庫本約308冊、CD約308枚、DVD約252枚、VHS約140本収納可能。

用途コミック、文庫本、CD、DVD等、省スペースでたっぷり収納。ビッグコミックも収納可能。仕様組立式材質スチール、MDF(PVCシート貼り)質量(kg)15.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×153.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562814RL-C4015
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19562814
2021-11-08
用途: 本の整理
その他業種

商品説明通り、ビッグコミックまでは楽々収納できました。
ハードカバーのちょっと大きいものは無理でしたけどそれでもたくさん収納できたので良かったです。見た目も良いです。
ただ、棚のパーツがちょっと粗雑で、棚を横柱に取り付けるときのネジ穴がクセがありました。
2本は、若干浮いてしまいましたがそれ以上ねじ込むと棚が割れそうで目をつぶりました。
ネジ穴が入りにくいときはプラスドライバーで調整をという注意書きはあるのですが、調整はすごくやりにくかったです。
1本、なかなかネジ穴とかみ合わず、どうしたものかと思ったけれど相当必死であれこれやってなんとかしまりました。
棚をつける段階でそうなると
後戻りもしにくくて組立性は悪いです。
だけど女性一人でネジ穴と悪戦苦闘しながらも2時間弱で組み立てられたのでマシかな?
あとは、組み立てた本棚が長く使えることを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする