ベイサン
大容量外付リチウムイオンバッテリー接続ケーブル
電池
リチウムイオンバッテリー
蓄電池容量(Wh)
約150
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護機能
過充電、過放電、過電流、異常温度保護機能
寸法(mm)
370×248×37
ケーブル長(m)
約1.5
質量(g)
本体/約2.5kg、ケーブル/約65g
充電時間(時間)
約5
付属品
ACインレットコード
内容量
1個
注意
※接続ケーブルのみの商品です。バッテリー本体は付属しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83390728
DX-CAB-01
東芝・NEC15V用
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83390737
DX-CAB-02
SONY・富士通16V
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
83390746
DX-CAB-03F
富士通19V・NEC旧型19V用・Panasonic用
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
83390755
DX-CAB-N2
NEC・レノボ製PC用(角形プラグ)
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
83390764
DX-CAB-DELL-S
DELL製PC用
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください