デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO

デジタルカメラ用液晶保護フィルムZERO - エツミ
(2件のレビュー)

貼り易さNo1、満足の行く仕上がり。エアーレス : 特殊吸着層により小さな気泡であれば、時間の経過と共に気泡がゼロになります。貼り易さ : 保護フィルムより一回り大きい薄利シート。6箇所の切れ込みのうち、どこからでも剥がして剥離シートをカットできます。一部分を剥がして仮留めができるので、貼り込み時の位置決めが容易になりました。キズに強くタッチパネルに最適。貼付けが簡単で貼り直しもOK。信頼の日本製。

材質フィルム:PET+シリコン膜、接着面:シリコン膜(自己吸着)内容量1個
全51種類を絞り込む
対応機種
寸法(幅W×高さH)(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
対応機種
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19579903E-7304Nikon1S1専用67.9×44.4AR加工低反射-
1,400
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580278E-7351SONYα99Ⅱ対応69.8×51.6-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580287E-7352FUJIFILMGFX50S専用66.3×49.7-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580305E-7354CanonEOS9000D専用66.3×49.7-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19580366E-7360CanonEOS6DMarkⅡ専用66.8×45.6-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579867E-7300CanonEOS6D専用68.3×48.3AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19579876E-7301PanasonicLUMIXGH4/GH3専用75.8×50.2AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579885E-7302NikonD5200専用65.3×51.3AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579894E-7303Nikon1J3専用69.4×45.1AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579919E-7305SONYα6300/α6000/α5100/α5000対応76.4×44.7AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579928E-7306NikonD7200/D7100専用65.5×49.7AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19579937E-7307CanonEOSkissX7専用78.9×51.4AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579946E-7308CanonEOSkissX8i/X7i専用66.4×45.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19579955E-7309PanasonicLUMIXG7/GF6専用75.3×51.3AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19579964E-7310OLYMPUSPENE-PL8/E-PL7/E-P5対応75.0×51.3AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19579973E-7312PanasonicLUMIXG6専用69.0×43.9AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19579989E-7315FUJIFILMX-E3/X-A2/X-M1専用68.5×43.9AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19579998E-7316CanonEOS70D専用66.4×45.6AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
返品不可
19580007E-7318SONYNEX-5T対応78.0×46.5AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580016E-7319OLYMPUSOM-DE-10MMarkⅡ/E-M10/E-M1専用75.5×51.8AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580025E-7322PanasonicLUMIXGM1S/GM1専用69.0×43.9AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580034E-7323NikonD5600/D5500/D5300対応75.5×58.1AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580043E-7324FUJIFILMX-E2専用68.2×43.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580059E-7325NikonDf専用66.3×50.3AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580068E-7326NikonD3400/D3300/D3200対応65.5×51.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580077E-7327FUJIFILMX-T2/T1/A5/A3対応76.6×49.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580086E-7330PENTAXK-S1専用67.2×46.3AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19580095E-7331NikonD810専用66.2×50.2AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580104E-7332NikonD750専用75.8×50.2AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580113E-7333CanonEOS7DMarkⅡ専用66.8×45.6AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
返品不可
19580129E-7336PENTAXKP/K-70/K-S2対応62.3×41.8AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580138E-7337CanonM5/M10/M3対応66.4×45.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580147E-7338CanonEOS8000D専用78.5×51.6AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
返品不可
19580156E-7339CanonEOS5Ds/5DsR専用70.5×47.8AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580165E-7340NikonNikon1J5専用73.9×50.5AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580174E-7341FUJIFILMX-T20/X-T10対応69.0×44.2AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580183E-7342PanasonicLUMIXGX8専用75.1×50.1AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580199E-7343OLYMPUSE-PL9/E-M10MkⅢ・Ⅱ/PEN-F対応75.0×50.5AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580208E-7344NikonD5専用66.2×50.2AR加工低反射-
2,500
取扱い終了
19580217E-7345NikonD850/D500対応66.2×50.2AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580226E-7346FUJIFILMX-Pro2専用64.0×44.0AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
返品不可
19580235E-7347PENTAXK-1専用75.8×58.2AR加工低反射-
2,200
取扱い終了
19580244E-7348Canon1DXMarkⅡ専用69.9×47.3AR加工低反射-
2,500
取扱い終了
19580253E-7349PanasonicLUMIXGX7MkⅢ・Ⅱ/G8対応74.0×50.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580269E-7350CanonEOS5DMarkⅣ専用70.5×47.8-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
取扱い終了
19580296E-7353CanonEOSM6専用74.0×50.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580314E-7355PanasonicLUMIXGH5S/GH5対応78.3×52.6AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580323E-7356NikonD7500専用73.9×61.7-液晶画面用/上面表示パネル用各1枚
2,200
取扱い終了
19580339E-7357SONYα7RⅢ/α9/α7SⅡ/α7RⅡ/α7Ⅱ対応69.5×51.0AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
19580357E-7359CanonEOSkissX9専用76.6×51.0AR加工低反射-
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19579919
2019-07-11
用途: α5100の液晶モニター用に
卸売・小売業

少しずれたので外しても簡単にセット出来ました。液晶にぴったりの大きさでした。

対象商品 : 19579919
2019-06-26
用途: デジカメの液晶モニターに
卸売・小売業

α5100の液晶モニターに簡単に張り付け、少しずれたの張り直しましたが、奇麗にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする