曜日別特売

GoPro用1/4トライポッドアダプター

GoPro用1/4トライポッドアダプター - エツミ

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。

質量(g)9全高(mm)32最大径(Φmm)28耐荷重(g)200以下ねじ高さ(mm)5内容量1個
注意
※動きを伴う条件では、装着した機材が外れないよう十分な安全対策の下でご使用ください。
※激しい動きが伴う条件では、機材が予期せぬ方向へ飛び出す恐れがありますので、絶対にお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19581696E-2148
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする