美クリーンセット

美クリーンセット - エツミ

ペンギンの嘴をイメージした独自のくびれを持つノズルを搭載したブロアー。狙った場所に吹き付けやすく、手に馴染みやすいサイズ感。本体はシリコン製でゴム臭もありません。柔らかなブラシとクロスもセットしました。ホコリを払って吹き飛ばす。そして拭き取るというプロセスをワンパックで一通り網羅。カメラやレンズ使用後のメンテナンスに最適です。

セット内容ブロアー、ブラシ、クロス寸法(mm)(クロス)145×170全長(mm)(ブラシ)約160、(ブロアー)125直径(Φmm)(ブロアー)直径主要材質ブロアー本体シリコン製、先端部PVC樹脂内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19583184E-5209
2,500
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする