カメラレインジャケットⅡ

カメラレインジャケットⅡ - エツミ

雨の日、雪の日、潮風の当たる海辺の撮影でもカメラを濡らす心配が無く、気温-10℃まで使用できる耐寒仕様のカメラ用プロテクターカバーです。伸縮自在なゴム製のレンズ窓から、レンズの先端部だけを外部に突き出して撮影します。外側に突き出したレンズフィルター枠にレンズフードを取り付けることにより、レンズ面への雨粒などの付着を防ぐことができます。テーマパークの放水ショー等で使用する場合は、開放部からの浸水に注意してください。

適合フィルター(径)49mm~77mm内容量1個
注意
※使用するレンズ先端の外周部分がピント合わせやズーム操作により回転するタイプのレンズには使用できません。※-10℃以下では材質が硬化して使用できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19587156E-6730Sカメラのみを入れ、ファインダーや液晶画面をジャケット越しに覗きます。
2,700
取扱い終了
返品不可
19587165E-6731Lカメラとカメラマンが一緒に入り、頭から肘くらいまでの深さがあります。
3,500
取扱い終了
返品不可
19587174E-6732Jカメラとカメラマンが一緒に入り、頭から腰くらいまでの深さがあります。
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする