Gevaert カメラストラップ アースシャギー

Gevaert カメラストラップ アースシャギー - エツミ

Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカーです。他では真似できない色使いと織りによる個性的なデザインと高いクオリティーで、ヨーロッパをはじめ世界各国で人気のブランド。そんなゲバルトの生地を本場ベルギーから生地を直輸入し、日本の職人の手により、高品質でファッショナブルな一眼レフカメラ用ストラップに仕上げました。デジタル一眼レフ、ミラーレスカメラに魅力的な演出を提案します。

幅(mm)ストラップ部40/PPテープ10質量(g)約60長さ(cm)約102~128主要材質ポリエステル(ビスコース)、ポリアミド、PP内容量1個
注意
※危険ですので、首や肩にストラップをかけたままで強く引っ張ったりしないでください。
※本製品は、濡れたり摩擦したりすると色落ちする恐れがありますので、お取扱いには十分ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19589789VGV-006ブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
19589798VGV-007グレー
オープン
取扱い終了
19589807VGV-008ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
19589816VGV-009レッド
オープン
取扱い終了
19589825VGV-010ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする