モノタロウ

マグネットフック ミニミニ自在タイプ

マグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウマグネットフック ミニミニ自在タイプ - モノタロウ
(118件のレビュー)

ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!

用途服やカバンなどの吊り下げに特性超強力耐荷重(kg)約1.5(垂直)材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石直径(Φmm)16高さ(mm)11.5質量(g)13.4フック自在回転内容量1個
注意
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576464KRU-MINI
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り2776点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:118
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19576464
2025-09-24
用途: キッチン周りの道具フックに
卸売・小売業

フライパンをぶらさげられるくらいの耐荷重と磁力があり
某100円ショップのものから総取り替えしました!笑
シルバー一色のシンプルなデザインも気に入ってます。

2025-12-01
用途: 小型荷物掛け
卸売・小売業

小さいにも関わらず超強力!デスク周り・キッチン・洗面台どこでも使えます!

2025-11-11
用途: 掃除用具かけ
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

さびる。磁石は強力。さびなければもっとたくさんほしいところです。

2025-05-16
用途: 棚カードに使用
株式会社戸上電機製作所

部品の入出庫を記入する棚カード用に購入しました。小さいので邪魔にならず、マグネットも強力なので外れることもなく、購入して正解でした。

2025-02-13
用途: ドアに掲示用
サービス業

強力な磁石のためかなり重いものでも保持できます。
サイズも小さくて場所を取りません。
360度回転するため垂直に保持できます。

2025-02-06
用途: 事務所内の掲示、資料管理

小さくて磁力の強いものにフックがついている。まさに必要としていた商品です。毎日使うため、非常に重宝しています。

対象商品 : 19576464
2025-02-04
用途: 携帯ライト 作業書 吊り下げ
鈴木住宅

悪く無いと思います
ガレージ 作業場などで使用しているので、
どれくらい持つのか、(耐久性)など
様子を見て見たいと思います。

2025-05-08
用途: バッグを吊るす
建設業・工事業

持ち手が太いものは掛りが浅い
細めの持ち手のものにおススメ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする