曜日別特売

防炎空調エアコン服 服のみ

防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン防炎空調エアコン服 服のみ - ブレイン
(2件のレビュー)

溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。生地綿100%(防炎素材)内容量1着
注意
※ファンユニットは付属しません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19565709BR-2000-GY-MグレーM1205056
14,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565718BR-2000-GY-LグレーL1245258
14,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565779BR-2000-BL-LLブルーLL1285460
14,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565788BR-2000-BL-3Lブルー3L1325660
14,400
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
19565727BR-2000-GY-LLグレーLL1285460
14,400
取扱い終了
返品不可
19565736BR-2000-GY-3Lグレー3L1325660
14,400
取扱い終了
返品不可
19565745BR-2000-GY-4Lグレー4L1365860
14,400
取扱い終了
返品不可
19565754BR-2000-BL-MブルーM1205056
14,400
取扱い終了
返品不可
19565763BR-2000-BL-LブルーL1245258
14,400
取扱い終了
返品不可
19565797BR-2000-BL-4Lブルー4L1365860
14,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19565736
2021-06-01
用途: 火気作業 溶接作業
建設業・工事業

着心地良し。だけどポケットが少ないのでそこは少し不満
胸ポケットをもう少し大きくするか、内ポケットがあると完璧だと思う

対象商品 : 19565745
2020-12-18
用途: 溶接工
製造業

溶接の仕事のため綿100の仕事着でないとダメなのですがこちらは値段も手頃で毎年りビートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする