曜日別特売

空調ウェア用 充電器のみ

空調ウェア用 充電器のみ - ブレイン
(2件のレビュー)

12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ内容量1個
注意
※25V、22V、12V、7.4Vそれぞれのバッテリー、ファン、スイッチは相互性がございません。指定のデバイスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19566183-
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 自転車
製造業

まあまあでした。前回のライトの件があるのであまり良いとは思いませんでした。

対象商品 : 19566183
2023-09-07
用途: 昨年購入した空調服に
サービス業

あまりの猛暑に室内での作業時にも空調服を着たくなり 昨年購入したのを引っ張り出したら充電器がないのに気づきました。プラグのとこが細めで小さめってなかなか探しにくいので勇気を出してこちらを購入したらぴったりでした。あーよかった。でいそいそと着たら胸ポケットに固いものが 充電器ありました。でも二個あると便利だからいいのです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする