ブレイン
あたま爽快パッド[クローバー]
(1件のレビュー)
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
240×240
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566199
BR-562-GY
1セット
5連シート保冷剤
【本体】ポリエステル、【保冷剤】ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
迷彩
32
¥
2,300
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
19566208
BR-562-BL
1セット
5連シート保冷剤
【本体】ポリエステル、【保冷剤】ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
ブルー
32
¥
2,300
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
65659415
BR-562
1個
専用保冷剤×5
【本体】ポリエステル、【保冷剤】ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
ブルー
32(保冷剤を除く)
¥
2,300
取扱い終了
65659424
BR-562
1個
専用保冷剤×5
【本体】ポリエステル(ダブルラッセル)、【保冷剤】吸水ポリマー、不織布
迷彩
32(保冷剤を除く)
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください