ブレイン
メッシュクールキャップ
メッシュ生地&速乾素材!額と首筋垂れに速乾素材ダブルラッセルを使用、快適な着用感。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質
ポリエステル、垂れ・額:ポリエステル(ダブルラッセル)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
20
内容量
1個
注意
※保冷材は別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566269
BR-533
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください