ブレイン
クールキャップ
高吸水繊維によって水分が循環し全体に気化熱効果!垂れは取り外し可能です。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質
ポリエステル(指定外繊維ベルオアシス、ダブルラッセル)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
70
頭囲(cm)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566296
BR-531-WH
ホワイト
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
19566305
BR-531-BK
ブラック
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください