ブレイン
クールヘッド+プラス
(1件のレビュー)
垂れを出し入れが可能!2WAYで使える。高吸水繊維ベルオアシスで汗が垂れるのを防ぐ。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
頭囲(cm)
55~59
材質
ポリエステル100%(クールマックス)、指定外繊維(ベルオアシス)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
60
内容量
1個
注意
※保冷剤は別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566323
BR-558
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください