フラットファイル<K2>背補強

フラットファイル<K2>背補強 - コクヨフラットファイル<K2>背補強 - コクヨフラットファイル<K2>背補強 - コクヨフラットファイル<K2>背補強 - コクヨフラットファイル<K2>背補強 - コクヨ
(1件のレビュー)

丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。

サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数150枚幅(mm)231高さ(mm)307背幅(mm)18材質(テープ)PP穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS収納寸法(mm)15グリーン購入法適合内容量1個(10冊)
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙1平方メートルあたり64グラムを使用し、収容寸法1ミリあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19566445K2フ-BR10BX10
オープン
719
791(税込)
当日出荷
19566454K2フ-BR10GX10
オープン
709
780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
19566463K2フ-BR10PX10ピンク
オープン
679
747(税込)
当日出荷
19566479K2フ-BR10YX10
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19566454
2019-09-20
用途: メンテナンス報告書用

今まではお値段の安いフラットファイルを購入していましたが、角が直ぐ破けてしまいました。背補強は見た目も良くて、丈夫なので多少値段が高くても長い目で見てお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする