ロジクール ステレオ ヘッドセット H151

ロジクール ステレオ ヘッドセット H151 - ロジクールロジクール ステレオ ヘッドセット H151 - ロジクールロジクール ステレオ ヘッドセット H151 - ロジクールロジクール ステレオ ヘッドセット H151 - ロジクール
(1件のレビュー)

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット
左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク
プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能

インターフェース3.5mmステレオミニプラグ仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)本体質量(g)80感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65アズワン品番64-3939-36RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569796H151R
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19569796
2021-02-15
用途: ZOOM会議用に購入
有限会社京都業務食品飲食業

他社様とのZOOM打ち合わせ用に購入。コストパフォーマンスで選びましたが、そこそこの使用感。音声の入出力に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする