これ1台でパソコン・スマートフォン・タブレットを簡単操作できるデスクキーボード、設定した3台のデバイスをダイヤルを回すだけで簡単切り替え、溝に差してデバイスの画面を見やすく保持するスタンド機能、Bluetooth接続。
仕様【押下圧】60g、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、アプリケーション切り替え、アプリケーションキー、戻る、検索、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、挿入/言語切り替え、スクリーンショット/画面ロック本体質量(g)815対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 10、OS X以降、Chrome OS、iOS 5以降、Android 3.2以降対応機種外付けキーボード(HIDプロファイル)をサポートするBluetooth対応製品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×195×20使用電池単四形乾電池×2本保証期間2年間電池寿命最大2年RoHS指令(10物質対応)対応操作距離約10m内容量1個