モノタロウ

LEDライト ペン型 明るさ120Lm

LEDライト ペン型 明るさ120Lm - モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lm - モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lm - モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lm - モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lm - モノタロウ
(41件のレビュー)

携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2内容量1本
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53330306-白色
1,498
1,648(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
19570478-電球色
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペン型LEDライト(明るさ120Lm).
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53330306-76759674SNM-142D- SNMシリーズ ペンライト GENTOS 76759674SNMシリーズ ペンライトGENTOS1台
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です
19570478-12854478LH-PY1L-G2- LEDペンライト オーム電機 12854478LEDペンライトオーム電機1個
739
税込813
明るさ約20Lmの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 老眼のお供

仕事で細かいキズ等見たい時に老眼の補助として使用
ポッケに入れてても大きさも丁度良い
電池持ちは分からないけど明るさにも満足している

2025-11-14
用途: 小さいのにすごい
医療・福祉・介護関連業

クリニックで咽頭などを視る時に使ってます。ボタンも優秀。持ちやすい長さ、太さ。すべて完璧です。モノタロウブランドの中でも、かなり優秀な方だと思います。

2026-01-09
用途: 夜間の野菜の害虫探し
農・林・水産業

なんとなく安くなっていたので電球色を購入してみました。白色だとLEDは反射して割と見にくいのですが、電球色だと反射が少ないので野菜についた害虫が非常に見やすかった。アオムシやヨトウムシなどすぐわかりました。

2025-09-03
用途: 作業用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

以前のモノタロウブランドのペンライト(販売終了)は、なぜか接触が良くなくて使えませんでしたが、今回の物は違います。明るいですし、手になじむ大きさ・重さで、使い勝手も良いです。電球色は限定なので、お早めに

2025-01-22
用途: 普段使い

近年、クルマのヘッドライト用を含めLEDチップの性能向上はすさまじい。
今回購入のペン型LEDライトも数年前に買った高価格帯のLEDライトに遜色ない明るさで公表値120Lmも信用できる明るさ。
筐体も錆びないアルミ製でネジ部分やズームスライド部などスムーズで精度も高く品質は良い。
単4電池2本とのことで消費電力も昔に比べ低くなっているのでしょう。
個人的には「集光」がもう少し絞れればと思うが、全長からいって概ね満足できるスライド量。
あとは、安い電池を使用した液漏れに注意すれば、長い期間使えるお勧めのLEDライトだと思います。

2025-04-19
用途: フレームナンバー確認用
サービス業

車種によって奥深くに存在するフレームナンバー確認に使用しています。
非常に明るく照射範囲を調整できるため、重宝しています。
もう少し軽いとさらによいと思います。

対象商品 : 19570478
2024-07-05
用途: 機械のメンテナンス等
あさひ中央台歯科

単4電池2本で抜群の明るさ。
スリムなボディも携帯に便利。
電池3本のタイプは電池の交換に内部アダプターを外す面倒くささがあるが、
本製品はそのまま充填なのでとても楽。
スポットのズームも簡単で役立っています。
とても重宝しています。
おすすめ。

1が参考にしています
2024-10-01
用途: 点検作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウのペン型LEDライト(21022426)を長らく使用してましたが明るさと「集光」「拡散」機能を試したい為、購入。これが大正解!。奥まった部分の点検が視認し易くなり便利です。明るさは目が痛くなるほどでこれも大満足。明るいので電池摩耗は相殺と言う事でお奨めのライトです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする