ビックツール
月光ドリル(六角軸セット)
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途
ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼
材質
HSSCo
先端角(°)
118
シャンク
六角軸
収納サイズ
Φ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(10本)
注意
※参考回転数(500~1000)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19591338
6GK10P
¥
12,250
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった