月光ドリル(タップ下穴サイズセット)

月光ドリル(タップ下穴サイズセット) - ビックツール月光ドリル(タップ下穴サイズセット) - ビックツール
(2件のレビュー)

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。

用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3内容量1セット(7本)
注意
※参考回転数(500~1000)。
※タップおよびタップハンドルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19591347GK-7Pタップ下穴サイズ
12,250
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19591347
2023-01-24
用途: ラジアル穴あけタップ作業

ドリルだけでなくタップをさしておく事ができるので非常に便利です。
また話題の月光ドリルも切れ味がとても良いので重宝しています。

対象商品 : 19591347
2019-05-01
用途: 鋼材の、穴明け

切れ味は、確かに良いが、軸自体の強度が無いのか?
折れやすい、
また、ステンレスには、ほとんど耐久性が、なく
すぐダメに、なってしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする