audio-technica
インナーイヤーヘッドホン
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。
装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約6(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)
5~24,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
9.8
最大入力(mW)
200
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
シルバー
ピンク
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19572063
ATH-CKR30 BK
ブラック
オープン
¥
3,298
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
残り2点です
19572079
ATH-CKR30 BL
ブルー
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572097
ATH-CKR30 RD
レッド
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572106
ATH-CKR30 SV
シルバー
オープン
¥
3,298
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572088
ATH-CKR30 PK
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
19572115
ATH-CKR30 YL
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください