曜日別特売

インナーイヤーヘッドホン

インナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technica

クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。
爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。
耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。
普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。
音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。
搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。
ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。

コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)200イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572228ATH-J100 BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572273ATH-J100 MXミックス
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572325ATH-J100 WHホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572237ATH-J100 BLブルー
オープン
取扱い終了
19572246ATH-J100 BWブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
19572255ATH-J100 LGRライトグリーン
オープン
取扱い終了
19572264ATH-J100 LPKライトピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
19572289ATH-J100 ORオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
19572298ATH-J100 PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
19572307ATH-J100 PLパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
19572316ATH-J100 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
19572334ATH-J100 YLイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする