曜日別特売

インナーイヤーヘッドホン

インナーイヤーヘッドホン - audio-technicaインナーイヤーヘッドホン - audio-technica
(1件のレビュー)

大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。
耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。
新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。
コードの長さを自由に調整できる巻き取りホルダー付属。
ポケットやバッグなど、ポータブルプレーヤーを入れる場所に合わせて、コードの長さを自由に調整できます。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572343ATH-C505 BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19572359ATH-C505 BLブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
19572368ATH-C505 RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
19572377ATH-C505 WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19572343
2024-07-20
用途: ポータブルオーディオプレーヤー
製造業

用途により使い分けますが、インナー型ですので開放感があります。音質も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする