曜日別特売

楽器用モニターヘッドホン

楽器用モニターヘッドホン - audio-technica
(2件のレビュー)

上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。
電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。
新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。
持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。

コード長さ(m)2.0(片出し)型式オープンエアーダイナミック型ブラック質量(g)約140(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~19,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572709ATH-EP300 BK
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19572709
2023-07-11
用途: 電子ピアノの練習
佐藤

今まで使用していたヘッドホンに比べ格段に音質が良く 気持ち良く練習できます
良い買い物をしました
イヤホンジャックも大きいのが付属しており助かりました

対象商品 : 19572709
2020-10-02
用途: 音楽鑑賞 スタジオ練習用
電気・ガス・熱供給・水道業

この値段でこのクオリティならば十分ではないかと思います!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする