曜日別特売

ダイナミックヘッドホン

ダイナミックヘッドホン - audio-technica

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。

コード長さ(m)5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)45ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573183ATH-350TV
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする