モノラルイヤホン

モノラルイヤホン - audio-technicaモノラルイヤホン - audio-technica
(1件のレビュー)

耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。

型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ
再生周波数帯域(Hz)
アズワン品番
イヤホン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573287DME-22Φ2.5m金メッキモノラルミニ(L型)8~22,00065-1709-24片耳タイプ
650
519
571(税込)
当日出荷
19573296DME-32Φ3.5mm金メッキモノラルミニ(L型)18~22,00065-1709-25インナーイヤー型
650
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19573287
2019-11-26
用途: テープ起こし用
建設業・工事業

ジャックが小さいため使用できなかった。35φで検索して出てきたのですが、間違っていたらしく使用できず、写真ですとイヤホンが両耳用のように見えますが、実際は片耳です。紛らわしいので、商品ページはもう少しわかりやすく表示してもらいたいです。audio-technica自体は好きなブランドなので、ラジオ用の片耳イヤホンを使用している人に譲れたらいいなと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする