audio-technica
モノラルイヤホン
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
スタンダード型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)
3.5
型式
ダイナミック型
質量(g)
約2.5(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキモノラルミニ
再生周波数帯域(Hz)
18~22,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
アズワン品番
65-1709-23
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
13.5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
インナーイヤー型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19573305
DME-35
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください