ヘッドホンハンガー

ヘッドホンハンガー - audio-technica
(1件のレビュー)

デスクや棚の下に収納できる360度回転機構。
デスクや棚などがフック代わりとなり、机下にかけられます。360度回転機構で邪魔にならずに収納可能。また、ヘッドホンと一緒に持ち運べるポータビリティを実現しました。
ヘッドバンドを傷付けないレザー調のソフトクッションを採用。
オーバーヘッドタイプなどでは特に重要な部分となるヘッドバンド。ハンガー部にはレザー調のソフトクッションを採用し、大切なヘッドホンをしっかりと保管できます。
デスクなどの厚さに応じて取り付け部を調整可能。
さまざまなデスクや棚など対応できるよう、取り付け部には調整機構を採用。最大35mm幅まで対応可能です。

質量(g)約90耐荷重(kg)約1内容量1個
注意
※対応するヘッドバンドの幅は最大50mmまでです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573463AT-HPH300
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19573463
2020-03-11
用途: 音楽制作
その他業種

しっかりした造りで良かった。大きなヘッドホンでも安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする