曜日別特売

マイク延長ケーブル

マイク延長ケーブル - audio-technica
(1件のレビュー)

ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。
コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。
接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。

ケーブル長(m)5仕様芯線抵抗:88mΩ/m静電容量120pF/m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574364AT8313/5.0
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19574364
2025-10-08
用途: セミナー

メーカー品だけあって上質です。
配達も早くて満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする