曜日別特売

アクティブスピーカー

アクティブスピーカー - audio-technica

設置場所の影響を受けにくいフロントバスレフ方式で伸びやかな重低音。
迫力の重低音サウンドを担うバスレフダクトをフロント側に設け、限られたスペースでもより手軽に高音質をお楽しみいただけるよう設計しました。
躍動感のある広帯域再生を実現する新開発Φ52mmスピーカーユニット搭載。
大口径のΦ52mmフルレンジスピーカーユニットにより、ゆとりのあるの再生音を味わえます。
最大出力2W+2Wと大型ボディにより厚みのあるサウンドを実現。
高出力デジタルアンプを搭載し、空気感のあるエネルギッシュなサウンドを再生します。
手軽に操作できる独立のボリュームノブ/パワースイッチを用意。
本体側面にボリュームノブ/パワースイッチを集約し、操作性を向上しました。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、パソコン接続時のプラグの差し換えが不要。

入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック付属品ACアダプター型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)RIHT(AMP内蔵)約325、LEFT(AMP非内蔵)約295電源DC5V(付属のACアダプターを使用)最大出力(W)2+2コード長さ(m)1、(入力コード0.8)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×85×80(突起部除く)再生周波数帯域(Hz)60~20,000スピーカーユニットΦ52mm フルレンジインピーダンス(Ω)10k内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574486AT-SP93 BKブラック
オープン
取扱い終了
19574495AT-SP93 WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする