audio-technica
光デジタルケーブル
抜き差ししやすいラバーグリップで防振効果もプラス。
堅牢なメタルプラグ採用。
光の伝達がスムーズな端末ラウンド加工で高音質。
気軽に使えるAPF採用。
触って判る方向性マーク付き。
仕様
サンプリング周波数96kHz/24bit対応(メーカー調べ)
付属品
防塵キャップ(透明)
色
ブラック
変換タイプ
オス - オス
伝送損失(dB/m)
0.2dB/m以下(660nm)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19574967
AT-OPX1/0.5
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574976
AT-OPX1/1.0
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574985
AT-OPX1/1.5
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19574994
AT-OPX1/2.0
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19575003
AT-OPX1/3.0
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19575019
AT-OPX1/5.0
5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください