曜日別特売

ペールカウンター

ペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマペールカウンター - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインのペールカウンターです。分別ができるペール3個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いすることで清潔に保てます。2杯の引出しはごみ袋や小物類を収納できます。キャスターを取り付けることも可能ですが、別売となります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(g)29850容量(L)(ゴミ箱)15×3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×355×816内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・こちらは組立てが必要な商品です。ご注意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576044PKT-8670オフホワイト(全体)50
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
19576053PKT-8670ナチュラル(全体)36
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
19576069PKT-8670ウォールナット(全体)36
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする