大画面&ハイコントラスト液晶
お部屋のマスタークロックとしていつでも見やすく時刻を表示する大画面ディスプレイ搭載。漆黒の背景に白色LEDのバックライトで鮮やかに表示します。
明るさは3段階で切り替えられます。
スマートフォンアプリ「ClockSyncApp」を使用すればスマートフォンの時刻とも同期できます。
App StoreからダウンロードGET IT ON Google Play
オーディオの老舗Onkyoが認めた高音質
リビングでもベッドサイドでも置きやすいコンパクトサイズながら、左右のスピーカーボックスを独立させた構造を採用し、豊かな臨場感を再現します。くせのないナチュラルなサウンドは長時間のリスニングでも耳に優しく、特にヴォーカルが引き立つ音響設計です。
パッシブラジエーターを左右メインスピーカーの真後ろに配置したデュアルパッシブラジエーターにより、低音を効率よく増幅します。BASSモードに切り替えると、小音量でも臨場感溢れる音を愉しめます。
Powered by Onkyoはオーディオメーカーの老舗、オンキヨーが認めた印です。
手軽に、スマートに音楽を愉しめる
スマートフォンや携帯音楽プレーヤー等のBLUETOOTH(R)対応機器とワイヤレス接続でリスニングを愉しめます。NFC対応機種なら、ワンタッチで接続可能です。
USBメモリを接続すれば、MP3またはWMA形式の音声ファイルを再生できます。
FM周波数帯を利用し、AMラジオ番組をクリアなステレオ放送で聞くことのできるワイドFMに対応したラジオを搭載。
心地よい眠りと目ざめをアシスト
心地よい眠りへと誘うオリジナルメロディ(1曲)と、爽やかな目ざめをアシストするアラーム音(3曲)を内蔵。内蔵メロディは自然界のゆらぎを再現した「1/fゆらぎ」を含み、心地よく快適な気分をもたらすと言われています。わかりやすく実践的な睡眠メソッドでテレビや雑誌でも支持を集めている快眠セラピスト三橋美穂氏の監修です。